14,04 €/ Mètrehors TVA
16,99 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Vacuclean EC |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 5.5 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Pression maximum de service | 0.25 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 25 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.47 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 65 °C |