14,11 €/ Mètrehors TVA
17,07 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Vacuclean EC |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 0.4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 40 % |
Rayon de courbure min. | 80 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.35 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 65 °C |