8,93 €/ Mètrehors TVA
10,81 €TVA incluse
Vendu par: 300Commande minimum: 300
Date de livraison estimée - 03/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Vacuclean EC |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 4.2 mm |
Diamètre extérieur | 40.5 mm |
Pression maximum de service | 0.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.23 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | TPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 65 °C |