Eriks

Tuyau flexible Transpar, rouleau=50m, diamètre intérieur 80mm

  • ERIKS:11197095
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
4.8 mm
Diamètre extérieur
89.6 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
400 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
1.4 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C