18,79 €/ Mètrehors TVA
22,74 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
9,6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRANSPAR |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 5.1 mm |
Diamètre extérieur | 73.2 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 290 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.87 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |