Eriks

Tuyau flexible Transpar, rouleau=50m, diamètre intérieur 45mm

  • ERIKS:14509601
Image 1
Ajouter à la liste

8,06 €/ Mètrehors TVA

9,75 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

35 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
220 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.57 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C