Eriks

Tuyau flexible Transpar, rouleau=50m, diamètre intérieur 32mm

  • ERIKS:14509578
Image 1
Ajouter à la liste

5,47 €/ Mètrehors TVA

6,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

100 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
38.4 mm
Pression maximum de service
7 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
21 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.37 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C