Eriks

Tuyau flexible Transpar, rouleau=50m, diamètre intérieur 13mm

  • ERIKS:14509577
Image 1
Ajouter à la liste

2,65 €/ Mètrehors TVA

3,21 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Pression maximum de service
7 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
21 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.15 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C