Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 76mm

  • ERIKS:11192079
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Pression maximum de service
3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
9 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
340 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
1.35 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui