Eriks

Tuyau flexible Transpar Cu-AS, rouleau=25m, diamètre intérieur 51mm

  • ERIKS:11192074
Image 1
Ajouter à la liste

17,50 €/ Mètrehors TVA

21,18 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR-AS
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Résistance au vide à 20 °C
76 %
Rayon de courbure min.
230 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.77 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Fil statique
Oui