Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRANSPAR-AS |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 76 % |
Rayon de courbure min. | 160 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Poids | 0.54 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Fil statique | Oui |