0,66 €/ Mètrehors TVA
0,80 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
150 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Premium Polyros |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.03 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |