Eriks

Tuyau flexible Premium Polyros, rouleau=50m, diamètre intérieur 4x1.5mm

  • ERIKS:10014879
Image 1
Ajouter à la liste

0,51 €/ Mètrehors TVA

0,62 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

400 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Premium Polyros
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.03 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C