Eriks

Tuyau flexible Premium Polyros, rouleau=50m, diamètre intérieur 3x1mm

  • ERIKS:13585681
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Premium Polyros
Diamètre intérieur
3 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.01 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C