Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Premium Polyros |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.51 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |