Eriks

Tuyau flexible Premium Polyros, rouleau=50m, diamètre intérieur 25x4mm

  • ERIKS:13035676
Image 1
Ajouter à la liste

3,64 €/ Mètrehors TVA

4,40 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

1150 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Premium Polyros
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.43 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C