Eriks

Tuyau flexible Premium Polyros, rouleau=50m, diamètre intérieur 20x3mm

  • ERIKS:10014903
Image 1
Ajouter à la liste

3,78 €/ Mètrehors TVA

4,57 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

1300 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Premium Polyros
Diamètre intérieur
20 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.26 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C