Eriks

Tuyau flexible Premium Polyros, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x3.5mm

  • ERIKS:12138450
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Premium Polyros
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.22 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C