Eriks

Tuyau flexible Premium Polyros, rouleau=50m, diamètre intérieur 16x2mm

  • ERIKS:10014900
Image 1
Ajouter à la liste

1,57 €/ Mètrehors TVA

1,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

350 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Premium Polyros
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.13 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C