1,01 €/ Mètrehors TVA
1,22 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
1542 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Premium Polyros |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.07 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |