Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=60m, diamètre intérieur 30x4mm

  • ERIKS:14509599
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
78 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.6 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C