Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 24 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 58 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.3 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |