Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 11 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 33 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.16 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |