Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=30m, diamètre intérieur 76x6mm

  • ERIKS:10014871
Image 1
Ajouter à la liste

46,80 €/ Mètrehors TVA

56,63 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

42 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
88 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
225 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
2.18 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non