Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.87 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |