Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=30m, diamètre intérieur 51x5mm

  • ERIKS:10014867
Image 1
Ajouter à la liste

21,38 €/ Mètrehors TVA

25,87 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

16,5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
61 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
170 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.26 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non