27,07 €/ Mètrehors TVA
32,75 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
58 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 95 % |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.92 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |