Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=30m, diamètre intérieur 38x4.5mm

  • ERIKS:10014864
Image 1
Ajouter à la liste

14,33 €/ Mètrehors TVA

17,34 €TVA incluse

21,2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
95 %
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
0.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non