Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=30m, diamètre intérieur 127x8mm

  • ERIKS:10014874
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
143 mm
Pression maximum de service
2 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
6 bar
Résistance au vide à 20 °C
60 %
Rayon de courbure min.
410 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
4.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non