Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Polymetra Clear |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 124 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 330 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 3.83 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 65 °C |