Eriks

Tuyau flexible Polymetra Clear, rouleau=20m, diamètre intérieur 152x10mm

  • ERIKS:10014875
Image 1
Ajouter à la liste

107,64 €/ Mètrehors TVA

130,24 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polymetra Clear
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
172 mm
Pression maximum de service
2 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
6 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
456 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
6.3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 65 °C