20,23 €/ Mètrehors TVA
24,48 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
13 En stock - Date de livraison estimée 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 1.7 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -25 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |