Eriks

Tuyau flexible Multipurpose, rouleau=50m, diamètre intérieur 38x4.5mm

  • ERIKS:14507043
Image 1
Ajouter à la liste

9,72 €/ Mètrehors TVA

11,76 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multipurpose
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -25 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non