Eriks

Tuyau flexible Multipurpose, rouleau=30m, diamètre intérieur 127x8.3mm

  • ERIKS:14507045
Image 1
Ajouter à la liste

51,48 €/ Mètrehors TVA

62,29 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multipurpose
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
8.3 mm
Diamètre extérieur
143.6 mm
Pression maximum de service
2.5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
7.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
500 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
3.9 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -25 jusqu'à 60 °C