42,98 €/ Mètrehors TVA
52,01 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 136 mm |
Pression maximum de service | 2.5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 7.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 480 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 3.6 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -25 jusqu'à 60 °C |