Eriks

Tuyau flexible Multipurpose, rouleau=30m, diamètre intérieur 110x7.5mm

  • ERIKS:14509573
Image 1
Ajouter à la liste

38,38 €/ Mètrehors TVA

46,44 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

60 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multipurpose
Diamètre intérieur
110 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Pression maximum de service
3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
9 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
440 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
3.1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -25 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non