Eriks

Tuyau flexible Multipurpose Plus, rouleau=50m, diamètre intérieur 90x7mm

  • ERIKS:12407272
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multipurpose Plus
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
259 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
2.25 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C