Eriks

Tuyau flexible Multipurpose Plus, rouleau=50m, diamètre intérieur 102x8mm

  • ERIKS:12407269
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multipurpose Plus
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Pression maximum de service
4.5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
13.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
85 %
Rayon de courbure min.
510 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
2.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non