Eriks

Tuyau flexible Multipurpose Plus, rouleau=20m, diamètre intérieur 152x9mm

  • ERIKS:12407268
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multipurpose Plus
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Pression maximum de service
3 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
9 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
760 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non