12,10 €/ Mètrehors TVA
14,64 €TVA incluse
Vendu par: 360Commande minimum: 360
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 4.2 mm |
Diamètre extérieur | 46.4 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.66 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -40 jusqu'à 45 °C |
Fil statique | Oui |