37,30 €/ Mètrehors TVA
45,13 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 6.7 mm |
Diamètre extérieur | 103.4 mm |
Pression maximum de service | 3.5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 10.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 360 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 2.25 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -40 jusqu'à 45 °C |
Fil statique | Oui |