49,46 €/ Mètrehors TVA
59,85 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose Plus Cu-AS |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 7.5 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 440 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 3.1 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -40 jusqu'à 45 °C |
Fil statique | Oui |