Eriks

Tuyau flexible Eloflex, rouleau=20m, diamètre intérieur 200x7mm

  • ERIKS:13543617
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX
Diamètre intérieur
200 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
2.4 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -15 jusqu'à 60 °C