Eriks

Tuyau flexible Abratape 06 AS, rouleau=5m, diamètre intérieur 100mm

  • ERIKS:13623902
Image 1
Ajouter à la liste

19,71 €/ Mètrehors TVA

23,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 06 AS
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Pression maximum de service
0.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
15 %
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
5 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C