15,94 €/ Mètrehors TVA
19,29 €TVA incluse
Vendu par: 150Commande minimum: 150
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 06 AS |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 0.6 mm |
Diamètre extérieur | 77 mm |
Pression maximum de service | 0.7 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 17 % |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |