131,29 €/ Mètrehors TVA
158,86 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abratape 06 AS |
Diamètre intérieur | 450 mm |
Épaisseur de paroi | 0.6 mm |
Diamètre extérieur | 459 mm |
Pression maximum de service | 0.04 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 1 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |