Eriks

Tuyau flexible Abratape 06 AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 32mm

  • ERIKS:13535845
Image 1
Ajouter à la liste

8,93 €/ Mètrehors TVA

10,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 06 AS
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
1.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
42 %
Rayon de courbure min.
32 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C