Eriks

Tuyau flexible Abratape 06 AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 305mm

  • ERIKS:10069538
Image 1
Ajouter à la liste

141,30 €/ Mètrehors TVA

170,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 06 AS
Diamètre intérieur
305 mm
Épaisseur de paroi
3.2 mm
Diamètre extérieur
311.4 mm
Pression maximum de service
1 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
3 bar
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C