Eriks

Tuyau flexible Abratape 06 AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 160mm

  • ERIKS:13535863
Image 1
Ajouter à la liste

30,95 €/ Mètrehors TVA

37,45 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 06 AS
Diamètre intérieur
160 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Diamètre extérieur
168 mm
Pression maximum de service
0.22 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
160 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C