Eriks

Tuyau flexible Abratape 06 AS, rouleau=10m, diamètre intérieur 140mm

  • ERIKS:13535861
Image 1
Ajouter à la liste

27,18 €/ Mètrehors TVA

32,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abratape 06 AS
Diamètre intérieur
140 mm
Épaisseur de paroi
0.6 mm
Diamètre extérieur
147 mm
Pression maximum de service
0.3 bar
Résistance au vide à 20 °C
12 %
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
10 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C